ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 305A 100S-E305KJ12C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 305A 100S-E305KJ12C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E305KJ12C

Ref.Sonepar

943923

EAN

0889508537559

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

305 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

160 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 305A 24-60V 50-60Hz / 24-60V CC 3P NA 1 contacto auxiliar NA y 1 NC conexiones de barra colectora

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL