ROCKWELL - Selector compacto 2 posiciones sin retorno 2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Color del botón - Negro
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FD-SM22X20
Ref.Sonepar
430894
EAN
0662074318223
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Retorno de resorte:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


