ROCKWELL - SELECTOR METALICO 3 POS.1->0<-2 MTA.NG.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SELECTOR METALICO 3 POS.1->0<-2 MTA.NG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Casquillo de lámpara de indicador de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-SL32

Ref.Sonepar

338281

EAN

0662073817994

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Casquillo de lámpara de indicador de color:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Interruptor selector metálico 3 posiciones 1->0<-2 maneta negro

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL