ROCKWELL - SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO IO-LINK 875L-M8NP18-D4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO IO-LINK 875L-M8NP18-D4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 74 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Distancia de conmutación - 8 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

875L-M8NP18-D4

Ref.Sonepar

1282720

EAN

0194033604929

Longitud del sensor:

74 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Distancia de conmutación:

8 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de tensión:

CC

Material de la carcasa:

Plástico

SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO IO-LINK 875L-M8NP18-D4

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL