ROCKWELL - SENSOR FOT.VISISIGHT 42JS-E2EZB1-A2 - 42JS-E2EZB1-A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor
Ángulo de apertura - 4 °
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 10000 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42JS-E2EZB1-A2
Ref.Sonepar
962657
EAN
0612598508266
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor
Ángulo de apertura:
4 °
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
10000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
14 mm
Altura del sensor:
35 mm
Longitud del sensor:
20 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
10 m
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Longitud de onda del sensor:
660 nm
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Punto de luz:
700 mm²
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


