ROCKWELL - SENSOR FOTOELÉCTRICO 42EF-D2MPAK-A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia máxima de conmutación - 500 mm
Intensidad máx. de salida - 30 mA
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tiempo de reacción - 1 ms
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 10.8...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-D2MPAK-A2
Ref.Sonepar
990397
EAN
0887172569197
Distancia máxima de conmutación:
500 mm
Intensidad máx. de salida:
30 mA
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tiempo de reacción:
1 ms
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10.8...30 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


