ROCKWELL - Sensor fotoeléctrico 42EF-D2MPAK-F4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 0...500 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-D2MPAK-F4
Ref.Sonepar
902042
EAN
0887172569234
Distancia de funcionamiento:
0...500 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
880 nm
Tipo de luz:
Otros
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


