ROCKWELL - Sensor fotoeléctrico de uso general RightSight 42EF-R2MPB-F4 - 42EF-R2MPB-F4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ángulo de apertura - 7 °
Por notificación de fallo - sí
Con función de tiempo - sí
Distancia nominal de conmutación - 20000 mm
Distancia máxima de conmutación - 20000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42EF-R2MPB-F4
Ref.Sonepar
626165
EAN
0887172660115
Ángulo de apertura:
7 °
Por notificación de fallo:
sí
Con función de tiempo:
sí
Distancia nominal de conmutación:
20000 mm
Distancia máxima de conmutación:
20000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Otros
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
1
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
27 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Altura del sensor:
34.5 mm
Longitud del sensor:
46.7 mm
Modo del sensor:
Conmutación oscura/clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Longitud de onda del sensor:
660 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


