ROCKWELL - Sensor fotoeléctrico VisiSight 42JS-D2MPA1-F4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia de funcionamiento - 3...800 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42JS-D2MPA1-F4
Ref.Sonepar
625105
EAN
0612598508532
Distancia de funcionamiento:
3...800 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
645 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


