ROCKWELL - SENSOR INDUCTIVO 4 PIN PICO PIGTAIL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 14 mm
Longitud del sensor - 52 mm
Distancia de conmutación - 10 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871FM-M10BA30-FP02
Ref.Sonepar
934311
EAN
0191326483346
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
14 mm
Longitud del sensor:
52 mm
Distancia de conmutación:
10 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


