ROCKWELL - SENSOR PROX.872C-G12N18-A2 CIL.ITVO. - 872C-G12N18-A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 18 mm
Distancia de conmutación - 12 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - 2 cables
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872C-G12N18-A2
Ref.Sonepar
1231118
EAN
0612598753864
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia de conmutación:
12 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1500 Hz
Material de la carcasa:
Metal


