ROCKWELL - SENSOR PROX.NA/NC PNP 18MM 12MM MICRO - 871TS-N12BP18-D4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SENSOR PROX.NA/NC PNP 18MM 12MM MICRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 63 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 12 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

871TS-N12BP18-D4

Ref.Sonepar

961076

EAN

0612598775026

Longitud del sensor:

63 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

12 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Sensor proximidad NA/NC PNP 18mm 12mm micro