ROCKWELL - SENSOR PROX.NA PNP 8MM 3MM CBL.2M - 872C-M3NP8-E2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 8 mm
Distancia de conmutación - 3 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872C-M3NP8-E2
Ref.Sonepar
1319764
EAN
0612598891450
Sensor del diámetro:
8 mm
Distancia de conmutación:
3 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
2500 Hz
Material de la carcasa:
Metal


