ROCKWELL - SENSOR PROXIMIDAD NA PNP 12mm 4mm CABLE 2m

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SENSOR PROXIMIDAD NA PNP 12mm 4mm CABLE 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sensor del diámetro - 12 mm

  • Distancia de conmutación - 4 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

  • Tipo de conexión de eléctrica - Cable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-MH4NP12-E2

Ref.Sonepar

991958

EAN

0662074946860

Sensor del diámetro:

12 mm

Distancia de conmutación:

4 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1300 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Sensor proximidad NA PNP 12mm 4mm cable 2m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL