ROCKWELL - SEPARADOR DE CIRCUITO SCH3 - 1756-CNBR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SEPARADOR DE CIRCUITO SCH3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW USB - 0

  • Número de interfaces HW Otras - 2

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1756-CNBR

Ref.Sonepar

1034516

EAN

0612598174089

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

2

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Redundancia:

sí

Tipo de transmisión de datos:

Paralelo

Velocidad de transmisión:

5000 kB/s

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno