ROCKWELL - SERIE 9000 SERIE 9000 42GRU-9002 - 42GRU-9002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - sí
Intensidad máx. de salida - 1000 mA
Tipo de conexión de eléctrica - Cable
Tipo de salida de conmutador - Contacto de relé
Anchura del sensor - 41.91 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42GRU-9002
Ref.Sonepar
990979
EAN
0662073868699
Con función de tiempo:
sí
Intensidad máx. de salida:
1000 mA
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
Contacto de relé
Anchura del sensor:
41.91 mm
Altura del sensor:
103.63 mm
Longitud del sensor:
40 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
9.14 m
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...40 V
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
660 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Grado de protección (IP):
IP67


