ROCKWELL - SERVO DRIVE KINETIX 5300 400V 0.4KW SEGURIDAD STO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVO DRIVE KINETIX 5300 400V 0.4KW SEGURIDAD STO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 400...400 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1853 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2198-C4004-ERS

Ref.Sonepar

1139691

EAN

0191326677585

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

400...400 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

1.6 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.4 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.4 kW

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

SERVO DRIVE KINETIX 5300 400V 0.4KW SEGURIDAD STO

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL