ROCKWELL - SERVO MOTOR 19.4 NM (172.27 LBIN.) 4000 RPM MOTOR - MPL-B540K-MJ74AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVO MOTOR 19.4 NM (172.27 LBIN.) 4000 RPM MOTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

  • Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 5.4 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-B540K-MJ74AA

Ref.Sonepar

1162767

EAN

0820919984112

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

5.4 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

4000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

165 mm

Par nominal:

19.4 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPL-B540K-MJ74AA