ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIE MPL 480V AC MPL-B1520U-VJ72AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIE MPL 480V AC MPL-B1520U-VJ72AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-B1520U-VJ72AA

Ref.Sonepar

1143679

EAN

0884951213753

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.27 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

7000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

63 mm

Par nominal:

0.49 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPL-B1520U-VJ72AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL