ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPL 240V AC MPL-A1530U-HJ74AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPL 240V AC MPL-A1530U-HJ74AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-A1530U-HJ74AA

Ref.Sonepar

990262

EAN

0884951213463

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

230 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.39 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

7000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

63 mm

Par nominal:

0.39 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPL 240V AC MPL-A1530U-HJ74AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL