ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPL 480V AC MPL-B420P-MK72AA - MPL-B420P-MK72AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1887 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MPL-B420P-MK72AA
Ref.Sonepar
920821
EAN
0820919980770
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
1.9 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
5000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
115 mm
Par nominal:
4.74 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


