ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPL 480V AC MPL-B540K-SJ74AA - MPL-B540K-SJ74AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPL-B540K-SJ74AA
Ref.Sonepar
1022914
EAN
0820919984150
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
5.4 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
4000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
165 mm
Par nominal:
19.4 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


