ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPM 240V AC MPM-A2152F-MJ74AA - MPM-A2152F-MJ74AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPM-A2152F-MJ74AA
Ref.Sonepar
986228
EAN
0884951115095
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
5.2 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
3000 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
215 mm
Par nominal:
27 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


