ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPM 480V AC MPM-B1651M-SJ74AA - MPM-B1651M-SJ74AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPM 480V AC MPM-B1651M-SJ74AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5217 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MPM-B1651M-SJ74AA

Ref.Sonepar

969079

EAN

0884951113589

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

2.5 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

4500 1/min

Grado de protección (IP):

IP67

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

165 mm

Par nominal:

11.4 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPM-B1651M-SJ74AA