ROCKWELL - SERVO MOTOR MP-SERIES¿¢ MPM 480V AC MPM-B1652E-MJ74AA - MPM-B1652E-MJ74AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPM-B1652E-MJ74AA
Ref.Sonepar
920621
EAN
0884951113725
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
4.3 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
2250 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
165 mm
Par nominal:
19.4 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


