ROCKWELL - SERVOACCIONAMIENTO DE CLASE KINETIX 5100 DE 200 V 2198-E1004-ERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 230...230 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 1
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1853 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2198-E1004-ERS
Ref.Sonepar
1180201
EAN
0191326677042
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
230...230 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
1
Número de salidas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
2.6 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
0.4 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
0.4 kW
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
6
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


