ROCKWELL - SERVOACCIONAMIENTO DE CLASE KINETIX 5300 DE 400 V 2198-C4020-ERS - 2198-C4020-ERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 400...400 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7781 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2198-C4020-ERS
Ref.Sonepar
1199251
EAN
0191326677646
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
400...400 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
22.6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


