ROCKWELL - SERVOMOTOR KINETIX 480V AC VPF-B1304E-PJ12AF

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR KINETIX 480V AC VPF-B1304E-PJ12AF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 480 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5217 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

VPF-B1304E-PJ12AF

Ref.Sonepar

984362

EAN

0885630972404

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

480 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

2.4 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3500 1/min

Grado de protección (IP):

IP67

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

130 mm

Par nominal:

10.29 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor Kinetix 480V AC VPF-B1304E-PJ12AF

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL