ROCKWELL - SERVOMOTOR KINETIX VPL-B0631U-PK12AA - VPL-B0631U-PK12AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1401 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
VPL-B0631U-PK12AA
Ref.Sonepar
964384
EAN
0885630980195
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.31 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
8000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
63 mm
Par nominal:
0.46 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


