ROCKWELL - SERVOMOTOR KINETIX VPL-B1153E-PK14AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 1.75 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VPL-B1153E-PK14AA
Ref.Sonepar
984511
EAN
0885630633053
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
1.75 kW
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
115 mm
Par nominal:
6.55 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


