ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.240V AC TLY-A120T-HK62AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 0.086 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TLY-A120T-HK62AA
Ref.Sonepar
962059
EAN
0820919821806
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.086 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
5000 1/min
Grado de protección (IP):
IP65
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
46 mm
Par nominal:
0.181 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


