ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.240V AC TLY-A230T-HJ62AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.240V AC TLY-A230T-HJ62AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

  • Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 0.44 kW

  • Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal - 6000 1/min

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TLY-A230T-HJ62AA

Ref.Sonepar

1000318

EAN

0820919822025

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.44 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

6000 1/min

Grado de protección (IP):

IP65

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

70 mm

Par nominal:

1.3 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Tipo de extremo del eje:

Clave

Servomotor rotativo 240V AC TLY-A230T-HJ62AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL