ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.240V AC TLY-A2540P-HK62AA - TLY-A2540P-HK62AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1887 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TLY-A2540P-HK62AA
Ref.Sonepar
963501
EAN
0820919822216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.86 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
4575 1/min
Grado de protección (IP):
IP65
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
90 mm
Par nominal:
2.94 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


