ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.480V AC MPL-B330P-SJ72AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal - 1.8 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPL-B330P-SJ72AA
Ref.Sonepar
996641
EAN
0820919980671
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
1.8 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
5000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
100 mm
Par nominal:
4.18 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


