ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.480V AC MPL-B4530K-MK72AA - MPL-B4530K-MK72AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5217 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MPL-B4530K-MK72AA
Ref.Sonepar
1324230
EAN
0820919983702
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
2.6 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
4000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
130 mm
Par nominal:
8.25 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


