ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.480V AC MPL-B560F-SJ72AA - MPL-B560F-SJ72AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPL-B560F-SJ72AA
Ref.Sonepar
963295
EAN
0820919984228
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
5.5 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
3000 1/min
Grado de protección (IP):
IP66
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
165 mm
Par nominal:
26.8 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


