ROCKWELL - SERVOMOTOR ROT.480V AC MPM-B1653C-MJ72AA - MPM-B1653C-MJ72AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 460 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MPM-B1653C-MJ72AA
Ref.Sonepar
961350
EAN
0884951113824
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
460 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
4.6 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
1500 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
165 mm
Par nominal:
26.7 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


