ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 240V AC MPL-A4530F-MJ72AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 240V AC MPL-A4530F-MJ72AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 13.4 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-A4530F-MJ72AA

Ref.Sonepar

990263

EAN

0820919979644

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

13.4 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

1.9 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

3000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

130 mm

Par nominal:

8.36 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 240V AC MPL-A4530F-MJ72AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL