Fin de vida

ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 240V AC TLY-A2540P-HJ62AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 240V AC TLY-A2540P-HJ62AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1887 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

TLY-A2540P-HJ62AA

Ref.Sonepar

1235606

EAN

0820919822179

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

230 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.86 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

4575 1/min

Grado de protección (IP):

IP65

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

90 mm

Par nominal:

2.94 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 240V AC TLY-A2540P-HJ62AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL