ROCKWELL - Servomotor rotativo 480V AC MPF-B540K-MJ72BA - MPF-B540K-MJ72BA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Servomotor rotativo 480V AC MPF-B540K-MJ72BA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPF-B540K-MJ72BA

Ref.Sonepar

574705

EAN

0820919985324

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

4.1 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

4000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

165 mm

Par nominal:

19.4 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPF-B540K-MJ72BA