ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 480V AC MPL-B1510V-VJ74AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 480V AC MPL-B1510V-VJ74AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1401 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MPL-B1510V-VJ74AA

Ref.Sonepar

989730

EAN

0884951213708

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

0.16 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

8000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

63 mm

Par nominal:

0.26 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPL-B1510V-VJ74AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL