ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 480V AC MPL-B4530K-MJ74AA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SERVOMOTOR ROTATIVO 480V AC MPL-B4530K-MJ74AA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Motor sincrónico trifásico

  • Tasa de voltaje - 460 V

  • Índice de frecuencia - 0...400 Hz

  • Tipo de tensión - CA

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MPL-B4530K-MJ74AA

Ref.Sonepar

972852

EAN

0820919983696

Modelo:

Motor sincrónico trifásico

Tasa de voltaje:

460 V

Índice de frecuencia:

0...400 Hz

Tipo de tensión:

CA

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

2.6 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

4000 1/min

Grado de protección (IP):

IP66

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

130 mm

Par nominal:

8.25 Nm

Temperatura de operación:

0...40 °C

Servomotor rotativo 480V AC MPL-B4530K-MJ74AA

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL