ROCKWELL - SERVOMOTOR SERIE TY 230 VCA MARCO 25 90MM O NEMA 34 5000 RPM CON ENCODER ABSOLUTO RESPALDADLO POR BATERIA MULTIVUELTAS IP6 - TL-A2540P-BJ32AA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 0...400 Hz
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1887 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TL-A2540P-BJ32AA
Ref.Sonepar
991611
EAN
0820919236853
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Motor sincrónico trifásico
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
0...400 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.86 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
5000 1/min
Grado de protección (IP):
IP65
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
90 mm
Par nominal:
2.94 Nm
Temperatura de operación:
0...40 °C


