ROCKWELL - SIDE MOUNTED 2 NO AUXILIARY CONTACT 140MT-C-ASA20

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SIDE MOUNTED 2 NO AUXILIARY CONTACT 140MT-C-ASA20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MT-C-ASA20

Ref.Sonepar

1008638

EAN

0191326739320

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

CONTACTO AUXILIAR MONTAJE LATERAL 2 N.A.

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL