ROCKWELL - SINGLE-TURN CIP SAFETY ENCODER - 843ES-SIP8BA6

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SINGLE-TURN CIP SAFETY ENCODER

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador absoluto

  • Tipo de codificador de eje - Mango hueco

  • Tamaño constructivo - 10 mm

  • Número de revoluciones - 262144...262144

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

843ES-SIP8BA6

Ref.Sonepar

960056

EAN

0194033061685

Modelo:

Codificador absoluto

Tipo de codificador de eje:

Mango hueco

Tamaño constructivo:

10 mm

Número de revoluciones:

262144...262144

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP67

SINGLE-TURN CIP SAFETY ENCODER 843ES-SIP8BA6