ROCKWELL - SIRENA INDUSTRIAL 112DB 10...30V CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SIRENA INDUSTRIAL 112DB 10...30V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 112 dB

  • Accionamiento neumático - no

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855H-BD30CD

Ref.Sonepar

809464

EAN

0611320578546

Receptáculo de color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

112 dB

Accionamiento neumático:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Tipo de corriente:

CC

Con contacto:

no

Sirena industrial 112dB 10...30V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL