ROCKWELL - SIST.CX.CC MICRO BIFC.CBLD.STD.250V 4A - 879D-F5DM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SIST.CX.CC MICRO BIFC.CBLD.STD.250V 4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Adaptador en Y

  • Tipo de contacto - Hembra

  • Apantallado - no

  • Número de polos - 5

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

879D-F5DM

Ref.Sonepar

961799

EAN

0662074315406

Modelo:

Adaptador en Y

Tipo de contacto:

Hembra

Apantallado:

no

Número de polos:

5

Material de la carcasa:

Plástico

Temperatura de operación:

-20...105 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Tasa de voltaje:

250 V

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Sistema de conexión CC micro bifurcado cableado estándar 250V 4A