ROCKWELL - SIST.CX.CC MICRO CJTO.CBL.H 22 AWG 300V - 889D-R4AC-30

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SIST.CX.CC MICRO CJTO.CBL.H 22 AWG 300V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889D-R4AC-30

Ref.Sonepar

419888

EAN

0611320926354

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

30 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Sistema de conexión CC micro conjunto cable H 22 AWG 300V