ROCKWELL - SISTEMA CX.CC MICRO CTR.H 4 HL.3A 3M PVC - 889D-F4ACDM-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
889D-F4ACDM-3
Ref.Sonepar
961470
EAN
0611320089967
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
3 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...105 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V


