ROCKWELL - SISTEMA CX.MINI CJ.CBL.H 16AWG 6,1M PVC - 889N-F4AFC-20F

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SISTEMA CX.MINI CJ.CBL.H 16AWG 6,1M PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889N-F4AFC-20F

Ref.Sonepar

963000

EAN

0662468941426

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

6.1 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...90 °C

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

600 V

Sistema de conexión mini conjunto cable H 16AWG 6,1m PVC